Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einfrässchliessblech GLUTZ Typ V-1151, DIN rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einfrässchliessblech GLUTZ Typ V-1151, DIN rechts
Einfrässchliessblech GLUTZ Typ V-1151, DIN rechts
Einfrässchliessblech GLUTZ Typ V-1151, DIN rechts
Artikel-Nr.:
     4708-6215994
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     229599
EAN/GTIN:
     7613212295992
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Einfrässchliessblech GLUTZ Typ V-1151, DIN rechts

mit Fallenverstellmodul Der Verstellbereich beträgt 3 mm (5 Positionen) im 0,75 mm Raster. Das Fallenverstellmodul ist komplett aus Edelstahl und somit bei Feuerschutztüren einsetzbar. passend zu GLUTZ 1001 Swiss, 1004, 1102, 1105, 1106, 1107, 1204, 1832, 1832 Combi, 1834, 1836, 1838, 1839
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Breite:
21 mm
Länge:
247 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
2.5 mm
Oberfläche:
matt
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
247/21/2.5 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
V-1151,V-1151
Schliessblechart:
Einfrässchliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.