Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverriegelung 18938 RZ, DM 80mm, Nuss 9 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachverriegelung 18938 RZ, DM 80mm, Nuss 9 mm, verzinkt
Mehrfachverriegelung 18938 RZ, DM 80mm, Nuss 9 mm, verzinkt
Mehrfachverriegelung 18938 RZ, DM 80mm, Nuss 9 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6215803
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     292347
EAN/GTIN:
     7613212923475
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv schloss
Mehrfachverriegelung 18938 RZ, DM 80mm, Nuss 9 mm, verzinkt

für Drücker- und Schlüsselbedienung, 1-tourig 3-Punkt-Verriegelung, Fallen- und Drückerblockierung, Stahlfalle links und rechts umkehrbar, gehärteter Stahl-Hauptriegel 8x30 mm, 2 gehärtete Stahl-Zusatzriegel 8x12 mm, ohne Wechsel, mit Zwangsnuss, ohne Schliessbleche Die hochwertige mechanische Mehrfachverriegelung mit integrierter Fallen- und Drückerblockierung. Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren / Laubengangtüren und im Wirtschaftsbau bei schwierigen klimatischen Verhältnissen oder erhöhtem Türdichtungsdruck. Einfache Ver- und Entriegelung über den Drücker und danach leichtgängigste Sicherung über den Zylinder. Die DIN L+R umstellbare Komfortfalle garantiert geräuscharmes Ausschiessen der Falle und einen sanften Einlauf ins Schliessblech. Mit der massiven Konstruktion, dem gehärteten Hauptriegel sowie den zwei gehärteten Zusatz-Bolzenriegeln können Türsysteme bis zur Widerstandsklasse RC3 gebaut werden. Das Schloss ist für Feuerwiderstands- und Rauchschutzprüfungen nach EN 1634 zugelassen. Kombinierbar mit einer Vielzahl von Glutz Beschlägen. Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder. Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen. DIN rechts voreingestellt, auf links umstellbar
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts / umstellbar
Distanz:
78 mm
Dornmass:
80 mm
Einbruchschutz:
ES 2 / RC 3
Lochung:
RZ
Nuss:
9 mm
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
ohne,ohne
Produktart:
Türschloss
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
MINT,MINT
Selbstverriegelung:
nein
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Oberfläche:
matt
Ausschluss:
1 x 25 mm
Ausschnitt:
RZ 78 ohne Wechsel
Bedienung:
Drücker
Breite Stulp:
20 mm
Fallenfunktion:
1 Falle / Fallenblockierung / Geräuschdämpfung
für Brandschutztüren geeignet:
ja
für Flügelart:
Gehflügel
für Flügelzahl:
1-flüglig
L/B/S Stulp:
1'788/20/3 mm
Länge Stulp:
1'788 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
18938 Combi,18938 Combi
Riegelausschluss:
1-tourig, 1 x 25 mm
Schlossart:
Mehrpunktverriegelung / Einsteckschloss / Mechanisches Schloss
Stärke Stulp:
3 mm
Touren:
1-tourig
Überwachung:
nein
Verschlusspunkte:
Bolzenriegel
Wechsel:
ohne Wechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,71*
€ 201,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.