Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glutz MINT Mehrfachverriegelung 18962 DM 70mm, RZ 78mm, Stulp 18mm rund, Panik B, Nuss 9mm, DIN R/L umstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glutz MINT Mehrfachverriegelung 18962 DM 70mm, RZ 78mm, Stulp 18mm rund, Panik B, Nuss 9mm, DIN R/L umstellbar
Glutz MINT Mehrfachverriegelung 18962 DM 70mm, RZ 78mm, Stulp 18mm rund, Panik B, Nuss 9mm, DIN R/L umstellbar
Glutz MINT Mehrfachverriegelung 18962 DM 70mm, RZ 78mm, Stulp 18mm rund, Panik B, Nuss 9mm, DIN R/L umstellbar
Artikel-Nr.:
     4708-6215653
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     289231
EAN/GTIN:
     7613212892313
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Riegelschaltkontakt
riegelschaltkontakt
Glutz MINT Mehrfachverriegelung 18962 DM 70mm, RZ 78mm, Stulp 18mm rund, Panik B, Nuss 9mm, DIN R/L umstellbar

selbstverriegelnd 3-Punkt-Verriegelung, Fallenblockierung, mit Komfortfalle umstellbar, 3 gehärtete Riegel Ausschuss 20 mm DIN links eingestellt Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelung mit integrierter Fallenblockierung, Ablaufsteuerung und Panik B Funktion. Für Haupt- und Nebeneingangstüren mit gesteuerter Drückerbedienung im Wohnungs- und Wirtschaftsbau. Die Panik B Funktion mit geteilter Schlossnuss und getrennter mechanischer Drückersteuerung (aussen/innen), bietet die ideale Kombination zwischen Zutrittskontrolle und Fluchtweg. Der Zutritt wird über die dauerhafte Ein-/Auskupplung des Aussendrückers mittels des Zylinders geregelt. Über die Panikfunktion ist der Austritt von der Panikseite jederzeit möglich. Die massive Konstruktion ist auf höchste Riegelquer- und Gegenkräfte nach EN 12209 ausgelegt. Somit können Türsysteme bis zur Widerstandsklasse RC3 gebaut werden. Aussendrücker einkuppeln: Schlüssel in Öffnungsrichtung bis zur Abzugsstellung drehen. Aussendrücker auskuppeln: Schlüssel in Schliessrichtung bis zur Abzugsstellung drehen. Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder. Keine asymmetrischen Zylinder mit L-Mitnehmer zugelassen. Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss/Dorn zugelassen. Kein externer, mechanischer Riegelschaltkontakt empfohlen. Das Schloss ist allenfalls mit einem Beschlag mit Drückerhochhaltung zu kombinieren.
Weitere Informationen:
Anschlag:
umstellbar
Distanz:
78 mm
Dornmass:
70 mm
Einbruchschutz:
ES 2 / RC 3
Fluchtrichtung:
auswärts / umstellbar
Fluchtwegnorm:
EN 179 / EN 1125
Kastendicke:
15.6 mm
Lochung:
RZ
Nuss:
9 mm
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
B,B auswärts/umstellbar
Produktart:
Türschloss
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
MINT,MINT
Selbstverriegelung:
ja
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Oberfläche:
matt
Ausschluss:
1 x 20 mm
Ausschnitt:
RZ 78 ohne Wechsel
Bedienung:
Drücker
Breite Stulp:
18 mm
Fallenfunktion:
1 Falle / Fallenblockierung
für Brandschutztüren geeignet:
ja
für Flügelart:
Gehflügel
für Flügelzahl:
1-flüglig
L/B/S Stulp:
1'788/18/3 mm
Länge Stulp:
1'788 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
18962 SV,18962 SV
Riegelausschluss:
, 1 x 20 mm
Schlossart:
Mehrpunktverriegelung / Einsteckschloss / Mechanisches Schloss
Stärke Stulp:
3 mm
Überwachung:
nein
Verschlusspunkte:
Bolzenriegel
Wechsel:
ohne Wechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 493,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,04*
€ 711,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,87*
€ 709,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,18*
€ 672,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,53*
€ 644,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,54*
€ 587,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.