Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachverriegelung GLUTZ MINT 18951 PZ 78mm, DM 80mm, Nuss 9mm Rundstulp 20 mm Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachverriegelung GLUTZ MINT 18951 PZ 78mm, DM 80mm, Nuss 9mm Rundstulp 20 mm Edelstahl matt
Mehrfachverriegelung GLUTZ MINT 18951 PZ 78mm, DM 80mm, Nuss 9mm Rundstulp 20 mm Edelstahl matt
Mehrfachverriegelung GLUTZ MINT 18951 PZ 78mm, DM 80mm, Nuss 9mm Rundstulp 20 mm Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6214867
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     283778
EAN/GTIN:
     7613212837789
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
mfv schloss
Mehrfachverriegelung GLUTZ MINT 18951 PZ 78mm, DM 80mm, Nuss 9mm Rundstulp 20 mm Edelstahl matt

für Schlüsselbedienung mit Wechsel, 1-tourig 5-Punkt-Verriegelung, automatische Fallenblockierung, mit Stahlfalle links und rechts umkehrbar bei nicht eingebautem Schloss, gehärteter Stahl-Hauptriegel Ausschuss 20 mm, 2 gehärtete Stahl-Zusatzriegel Ausschuss 20 mm, ohne Schliessbleche Die hochwertige mechanische Mehrfachverriegelung mit integrierter Fallenblockierung und Drückerfreischaltung. Für den Einsatz in Haus- und Wohnungseingangstüren sowie im Wirtschaftsbau. Einfache und leichtgängige Bedienung über den Zylinder. Die DIN L + R umstellbare Komfortfalle garantiert geräuscharmes Ausschiessen der Falle und einen sanften Einlauf ins Schliessblech. Mit der massiven Konstruktion, dem gehärteten Hauptriegel sowie den vier gehärteten Zusatz-Bolzenriegeln können Türsysteme bis zur Widerstandsklasse RC4 gebaut werden. Das Schloss ist für Feuerwiderstands- und Rauchschutzprüfungen nach EN 1634 zugelassen. Kombinierbar mit einer Vielzahl von Glutz Beschlägen. Zylinderschraube ist nicht mittig vom Stulp. Zur Ermittlung der Zylinderlängen: Mitte Stulp = Mitte Schlosszylinder. Keine Reduktionshülsen für die Schlossnuss / Dorn zugelassen.
Weitere Informationen:
Anschlag:
umstellbar
Distanz:
78 mm
Dornmass:
80 mm
Einbruchschutz:
ES 3 / RC 4
Lochung:
PZ
Nuss:
9 mm
Packung:
1 Stück
Panikfunktion:
ohne,ohne
Produktart:
Türschloss
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
MINT,MINT
Selbstverriegelung:
nein
Stulpform:
Flachstulp rund
Türart:
Vollblatt
Oberfläche:
matt
Ausschluss:
1 x 20 mm
Ausschnitt:
PZ 78 mit Wechsel
Bedienung:
Schlüssel
Breite Stulp:
20 mm
Fallenfunktion:
1 Falle / Fallenblockierung
für Brandschutztüren geeignet:
ja
für Flügelart:
Gehflügel
für Flügelzahl:
1-flüglig
L/B/S Stulp:
1'788/20/3 mm
Länge Stulp:
1'788 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
18951,18951
Riegelausschluss:
1-tourig, 1 x 20 mm
Schlossart:
Mehrpunktverriegelung / Einsteckschloss / Sicherheitsschloss / Mechanisches Schloss
Stärke Stulp:
3 mm
Touren:
1-tourig
Überwachung:
nein
Verschlusspunkte:
Bolzenriegel
Wechsel:
mit Wechsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,95*
€ 218,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,85*
€ 214,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,61*
€ 211,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,27*
€ 206,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.