Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Hauptfallenriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Hauptfallenriegel
Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Hauptfallenriegel
Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Hauptfallenriegel
Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Hauptfallenriegel
Artikel-Nr.:
     4708-6214506
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     6-33616-11-0-8
EAN/GTIN:
     4015596181985
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Hauptfallenriegel

für einflüglige SECURY Panikschlösser, links und rechts verwendbar für Hauptfallen- oder Zusatzfallenriegel
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
24 mm
Länge:
120 mm
Ausführung:
für Hauptfallenriegel
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
SECURY,SECURY
Stärke:
6 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
120/24/6 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Schliessblechart:
U-Schliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.