Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche für Hauptschloss, DIN rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche für Hauptschloss, DIN rechts
Schliessbleche für Hauptschloss, DIN rechts
Artikel-Nr.:
     4708-6214363
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     9-38461-02-R-8
EAN/GTIN:
     4015596673503
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche für Hauptschloss, DIN rechts

für stumpfeinschlagende Türen Schliessbleche für Hauptschloss passend zu Schliessgehäuse 62.143.66-67
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Breite:
24 mm
Länge:
195 mm
Lappenbreite:
40 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
SECURY-Automatic,SECURY-Automatic
Stärke:
1.5 mm
Oberfläche:
matt
für Stulpbreite:
16 / 18 / 20 mm
L/B/S:
195/24/1.5 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.