Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappenschliessbleche Edelstahl zu SECURY, Länge 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lappenschliessbleche Edelstahl zu SECURY, Länge 150 mm
Lappenschliessbleche Edelstahl zu SECURY, Länge 150 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6214138
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     B 9000 0873
EAN/GTIN:
     4015540612428
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Lappenschliessbleche Edelstahl zu SECURY, Länge 150 mm

Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
24 mm
Länge:
150 mm
Lappenbreite:
10 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
SECURY-Automatic,SECURY-Automatic
Stärke:
3 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
150/24/3 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
2110/2116,2110/2116
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
22
€ 9,50*
ab € 11,79*
€ 16,73*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 14,23*
€ 19,98*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.