Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessplatten, silberfarbig zu SECURY, Länge 120mm, Y 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessplatten, silberfarbig zu SECURY, Länge 120mm, Y 13mm
Schliessplatten, silberfarbig zu SECURY, Länge 120mm, Y 13mm
Schliessplatten, silberfarbig zu SECURY, Länge 120mm, Y 13mm
Schliessplatten, silberfarbig zu SECURY, Länge 120mm, Y 13mm
Artikel-Nr.:
     4708-6214134
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     6-40032-AF-0-1
EAN/GTIN:
     4015596509833
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten, silberfarbig zu SECURY, Länge 120mm, Y 13mm

verdecktliegend
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
28 mm
Länge:
120 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessplatte
Material:
Stahl
Produktlinie:
SECURY-Automatic,SECURY-Automatic
Stärke:
6 mm
L/B/S:
120/28/6 mm
Material/Oberfläche:
Stahl versilbert
Modellbezeichnung:
2110/2116,2110/2116
Veredelung:
versilbert
Y:
13 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
20
€ 9,50*
ab € 20,80*
€ 28,37*
1 Tag
135
€ 5,90*
ab € 28,25*
€ 38,02*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GU
6-31985-00-0-1
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.