Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallen- und Riegelschliessbl. silberfarbig, für Stulp 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fallen- und Riegelschliessbl. silberfarbig, für Stulp 18 mm
Fallen- und Riegelschliessbl. silberfarbig, für Stulp 18 mm
Fallen- und Riegelschliessbl. silberfarbig, für Stulp 18 mm
Artikel-Nr.:
     4708-6214087
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     9-28456-00-0-1
EAN/GTIN:
     4015596752918
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Fallen- und Riegelschliessbl. silberfarbig, für Stulp 18 mm

zum Einfräsen, nicht einstellbar, Falzluft 4 mm
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
208 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Zink-Druckguss
Stärke:
8.5 mm
für Stulpbreite:
16 / 18 / 20 mm
L/B/S:
208/20/8.5 mm
Material/Oberfläche:
Zink-Druckguss versilbert
Schliessblechart:
U-Schliessblech
Veredelung:
versilbert
Y:
10 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
15
€ 9,50*
ab € 7,09*
€ 10,02*
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 9,46*
€ 13,39*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.