Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche Typ B-1160.531 Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche Typ B-1160.531 Edelstahl matt
Schliessbleche Typ B-1160.531 Edelstahl matt
Schliessbleche Typ B-1160.531 Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6207963
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     235071
EAN/GTIN:
     7613212350714
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche Typ B-1160.531 Edelstahl matt

passend zu GLUTZ 1102, 1105, 1106
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
20 mm
Länge:
160 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
14 mm
Stegbreite:
4 mm
Oberfläche:
matt
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
160/20/14 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
B-1160,B-1160
Schliessblechart:
Kappenschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.