Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappenschliessblech B1001.440.20 Edelstahl matt Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lappenschliessblech B1001.440.20 Edelstahl matt Edelstahl matt
Lappenschliessblech B1001.440.20 Edelstahl matt Edelstahl matt
Lappenschliessblech B1001.440.20 Edelstahl matt Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6207960
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     237749
EAN/GTIN:
     7613212377490
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Lappenschliessblech B1001.440.20 Edelstahl matt Edelstahl matt

passend zu GLUTZ 1107, 1232, 1235, 1240, 1241, 24070
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
160 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
15 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
160/20/15 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
B-1001,B-1001
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.