Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche Typ B.1001.231 Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche Typ B.1001.231 Edelstahl matt
Schliessbleche Typ B.1001.231 Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6207951
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     200717
EAN/GTIN:
     7613212007175
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche Typ B.1001.231 Edelstahl matt

passend zu GLUTZ 1001 Swiss, 1004, 1102, 1105, 1106, 1107, 1204
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
18 mm
L/B/S:
167/18/1.75 mm
Länge:
167 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
B-1001.231,B-1001.231
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessblechart:
Winkelschliessblech
Stärke:
1.75 mm
Stegbreite:
3.7 mm
Produktart:
Schliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.