Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche Typ B-1001.131, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche Typ B-1001.131, Edelstahl matt
Schliessbleche Typ B-1001.131, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6207950
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     200720
EAN/GTIN:
     7613212007205
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche Typ B-1001.131, Edelstahl matt

passend zu GLUTZ 1001 Swiss, 1004, 1102, 1105, 1106, 1107, 1204
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
18 mm
Länge:
167 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Stärke:
1.75 mm
Stegbreite:
3.7 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
167/18/1.75 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
B-1001.131,B-1001.131
Schliessblechart:
Winkelschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.