Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche Typ B-1102.431 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche Typ B-1102.431 Stahl verzinkt
Schliessbleche Typ B-1102.431 Stahl verzinkt
Schliessbleche Typ B-1102.431 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6207944
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     200760
EAN/GTIN:
     7613212007601
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche Typ B-1102.431 Stahl verzinkt

passend zu GLUTZ 1004, 1102, 1105, 1105 KF, 1106
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
23 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
163/23/2 mm
Länge:
163 mm
Lappenbreite:
20 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Modellbezeichnung:
B-1102,B-1102
Packung:
1 Stück
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Stärke:
2 mm
Veredelung:
verzinkt
Produktart:
Schliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.