Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche Typ B-1001.431 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche Typ B-1001.431 Stahl verzinkt
Schliessbleche Typ B-1001.431 Stahl verzinkt
Schliessbleche Typ B-1001.431 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6207943
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     200721
EAN/GTIN:
     7613212007212
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche Typ B-1001.431 Stahl verzinkt

passend zu GLUTZ 1001 Swiss, 1004, 1102, 1105, 1106, 1204, 1230, 1231
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
20 mm
Länge:
160 mm
Lappenbreite:
19 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
2 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
160/20/2 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
B-1001,B-1001
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.