Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche Typ B-1102.331, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche Typ B-1102.331, Edelstahl matt
Schliessbleche Typ B-1102.331, Edelstahl matt
Schliessbleche Typ B-1102.331, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6207934
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     210255
EAN/GTIN:
     7613212102559
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche Typ B-1102.331, Edelstahl matt

passend zu GLUTZ 1004, 1102, 1105, 1105 KF
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
23 mm
L/B/S:
163/23/2 mm
Länge:
163 mm
Lappenbreite:
20 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
B-1102,B-1102
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Stärke:
2 mm
Produktart:
Schliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.