Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche OK-Line Typ U-Blech Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche OK-Line Typ U-Blech Stahl verzinkt
Schliessbleche OK-Line Typ U-Blech Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6207921
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     OPO6207921
EAN/GTIN:
     7612324038237
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche OK-Line Typ U-Blech Stahl verzinkt

passend zu GLUTZ 1001, 1004, 1102, 1106
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
18 mm
Länge:
154 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
1.75 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
154/18/1.75 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Schliessblechart:
U-Schliessblech
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.