Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche Typ B-1001.700, Edelstahl matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche Typ B-1001.700, Edelstahl matt
Schliessbleche Typ B-1001.700, Edelstahl matt
Schliessbleche Typ B-1001.700, Edelstahl matt
Artikel-Nr.:
     4708-6207915
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     235060
EAN/GTIN:
     7613212350608
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche Typ B-1001.700, Edelstahl matt

passend zu GLUTZ 1001 Swiss, 1004, 1102, 1105, 1106, 1107, 1204
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
18 mm
für Brandschutztüren geeignet:
ja
L/B/S:
150/18/1.8 mm
Länge:
150 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
B-1001,B-1001
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schliessblechart:
Kappenschliessblech
Stärke:
1.8 mm
Stegbreite:
4.5 mm
Produktart:
Schliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.