Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche Typ B-1307.131 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche Typ B-1307.131 Stahl verzinkt
Schliessbleche Typ B-1307.131 Stahl verzinkt
Schliessbleche Typ B-1307.131 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-6207905
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     200834
EAN/GTIN:
     7613212008349
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche Typ B-1307.131 Stahl verzinkt

passend zu GLUTZ 1102, 1105, 1106, 1107, 1204
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
18 mm
Länge:
240 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
2.5 mm
Stegbreite:
4.5 mm
L/B/S:
240/18/2.5 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Modellbezeichnung:
B-1307,B-1307
Schliessblechart:
Winkelschliessblech
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.