Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessbleche Typ B-1001.231 Stahl vergoldet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessbleche Typ B-1001.231 Stahl vergoldet
Schliessbleche Typ B-1001.231 Stahl vergoldet
Artikel-Nr.:
     4708-6205991
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     208813
EAN/GTIN:
     7613212088136
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessbleche Typ B-1001.231 Stahl vergoldet

passend zu GLUTZ 1001 Swiss, 1004, 1102, 1105, 1106, 1107, 1204
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
18 mm
Länge:
167 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
1.75 mm
Stegbreite:
3.7 mm
L/B/S:
167/18/1.75 mm
Material/Oberfläche:
Stahl vergoldet
Modellbezeichnung:
B-1001.231,B-1001.231
Schliessblechart:
Winkelschliessblech
Veredelung:
vergoldet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.