Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lappenschliessblech, links silbermetallic, 170/24/2 mm Lappen 80 mm, eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lappenschliessblech, links silbermetallic, 170/24/2 mm Lappen 80 mm, eckig
Lappenschliessblech, links silbermetallic, 170/24/2 mm Lappen 80 mm, eckig
Artikel-Nr.:
     4708-6200322
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     4509 00/101G
EAN/GTIN:
     4012432901707
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Lappenschliessblech, links silbermetallic, 170/24/2 mm Lappen 80 mm, eckig

eckig, für stumpf anschlagende Türen, Lappen 80 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
Breite:
24 mm
Länge:
170 mm
Lappenbreite:
16 mm
Farbe:
Silber metallic
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Stahl
Stärke:
2 mm
L/B/S:
170/24/2 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silber metallic
Schliessblechart:
Lappenschliessblech
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.