Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfschild PZ HOPPE Tokyo fes Alu silberf.elox.F1 226/40/8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfschild PZ HOPPE Tokyo fes Alu silberf.elox.F1 226/40/8mm
Knopfschild PZ HOPPE Tokyo fes Alu silberf.elox.F1 226/40/8mm
Knopfschild PZ HOPPE Tokyo fes Alu silberf.elox.F1 226/40/8mm
Knopfschild PZ HOPPE Tokyo fes Alu silberf.elox.F1 226/40/8mm
Knopfschild PZ HOPPE Tokyo fes Alu silberf.elox.F1 226/40/8mm
Knopfschild PZ HOPPE Tokyo fes Alu silberf.elox.F1 226/40/8mm
Knopfschild PZ HOPPE Tokyo fes Alu silberf.elox.F1 226/40/8mm
Artikel-Nr.:
     4708-6180233
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     1939271
EAN/GTIN:
     4012789730494
Suchbegriffe:
Haustuer-Knopflangschild
Knopflangschild
Knopfschild
Korridor-Knopfkurzschild
Knopfschild PZ HOPPE Tokyo fes Alu silberf.elox.F1 226/40/8mm

Knopf fest vernietet mit Gewinde M 12
Weitere Informationen:
Ausladung:
84 mm
Anwendungsbereich:
Türen
Distanz:
78 mm
Form:
kugelig / gerade
Gewinde:
M 12
Grundfarbe:
Grau
Lochung:
PZ 78,PZ
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türknopf-Halbgarnitur
Material:
Aluminium
Produktlinie:
duraplus®,duraplus®
Breite Schild:
40
Drücker mit Schild/Rosette:
auf Schild
H/B Knopf:
mm
L/B/S Schild:
226/40/8 mm
Länge Schild:
226
Lagerung:
fest
Material/Oberfläche:
Aluminium eloxiert
Modellbezeichnung:
60L/300PI,60L/300PI
ø Knopf:
55 mm
Stärke Schild:
8
Veredelung:
eloxiert
Produkttitel:
Türknopf auf Schild,Türknopf auf Schild
SAP Text:
Türknopf auf Schild,Türknopf auf Schild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.