Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossgriffe Mess.vern.matt 350/20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stossgriffe Mess.vern.matt 350/20mm
Stossgriffe Mess.vern.matt 350/20mm
Artikel-Nr.:
     4708-6169903
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     740/66
EAN/GTIN:
     7630945441502
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff messing
Stossgriffe Mess.vern.matt 350/20mm

Weitere Informationen:
Ausladung:
65 mm
Anwendungsbereich:
Holz
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
350 mm
Packung:
1 Stück
Montage:
mit Bohrung
Produktart:
Türgriff
Material:
Messing
Schrauben:
4 mm
Oberfläche:
matt
Griffart:
Stossgriff
Material/Oberfläche:
Messing vernickelt matt
Modellbezeichnung:
740,740
ø:
20 mm
ø Rosette:
50 mm
Veredelung:
vernickelt
Produkttitel:
Stossgriff,Stossgriff
SAP Text:
Stossgriff,Stossgriff
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.