Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossgriffe Edelstahl matt 450/20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stossgriffe Edelstahl matt 450/20mm
Stossgriffe Edelstahl matt 450/20mm
Artikel-Nr.:
     4708-6159705
Hersteller:
     NICKAL
Herst.-Nr.:
     5066/450/08RO
EAN/GTIN:
     7630153426735
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
Stossgriffe Edelstahl matt 450/20mm

mit Stahlunterkonstruktion zum einseitigen Aufschrauben, Fixierung über Madenschrauben und Rosetten zum aufklipsen. Ohne Montageschrauben.
Weitere Informationen:
Ausladung:
65 mm
Anwendungsbereich:
Holz
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
450 mm
Packung:
1 Stück
Montage:
einseitig / zum Aufschrauben
Produktart:
Türgriff
Material:
Edelstahl
Schrauben:
4 mm
Oberfläche:
matt
Griffart:
Stossgriff
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
5066,5066
ø:
20 mm
ø Rosette:
50 mm
Produkttitel:
Stossgriff,Stossgriff
SAP Text:
Stossgriff,Stossgriff
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.