Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossgriffe Edelstahl matt 350/20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stossgriffe Edelstahl matt 350/20mm
Stossgriffe Edelstahl matt 350/20mm
Artikel-Nr.:
     4708-6159703
Hersteller:
     NICKAL
Herst.-Nr.:
     5066/350/08RO
EAN/GTIN:
     7630250617845
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
Stossgriffe Edelstahl matt 350/20mm

mit Stahlunterkonstruktion zum einseitigen Aufschrauben, Fixierung über Madenschrauben und Rosetten zum aufklipsen. Ohne Montageschrauben.
Weitere Informationen:
Ausladung:
65 mm
Anwendungsbereich:
Holz
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
350 mm
Packung:
1 Stück
Montage:
einseitig / zum Aufschrauben
Produktart:
Türgriff
Material:
Edelstahl
Schrauben:
4 mm
Oberfläche:
matt
Griffart:
Stossgriff
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
5066,5066
ø:
20 mm
ø Rosette:
50 mm
Produkttitel:
Stossgriff,Stossgriff
SAP Text:
Stossgriff,Stossgriff
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.