Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossgriffe 200/19mm Edelstahl matt, mit Montageset


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Stossgriffe 200/19mm Edelstahl matt, mit Montageset
Stossgriffe 200/19mm Edelstahl matt, mit Montageset
Artikel-Nr.:
     4708-6158901
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     208252
EAN/GTIN:
     7613212082523
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
Stossgriffe 200/19mm Edelstahl matt, mit Montageset

Set bestehend aus: 2 Stossgriffen 2 Gewindeschrauben M 8 x 90 mm, für Türdicke bis 65 mm 4 Glasschutzrosetten und Glashülsen aus schwarzem Kunststoff Einseitige Fixierung mit Innensechskant-Schrauben möglich.
Weitere Informationen:
Ausladung:
70 mm
Anwendungsbereich:
Holz / Glas / Metall
Glasbohrung:
12 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
219 mm
Packung:
1 Set
Montage:
mit Bohrung
Produktart:
Türgriff
Material:
Edelstahl
Schraubendistanz:
200 mm
Oberfläche:
matt
Griffart:
Stossgriff
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Modellbezeichnung:
5750,5751,5750,5751
ø:
19 mm
Produkttitel:
Stossgriff,Stossgriff
SAP Text:
Stossgriff,Stossgriff
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 119,51*
€ 142,22
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 118,92*
€ 141,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 114,39*
€ 136,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 113,00*
€ 134,47
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 94,67*
€ 112,66
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.