Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Türschilder Glutz easyfix 5345 Edelstahl matt, WC 8mm, 16 mm Führung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
WC-Türschilder Glutz easyfix 5345 Edelstahl matt, WC 8mm, 16 mm Führung
WC-Türschilder Glutz easyfix 5345 Edelstahl matt, WC 8mm, 16 mm Führung
Artikel-Nr.:
     4708-6111614
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     BA-6111614
EAN/GTIN:
     7630153440021
Suchbegriffe:
Toilettenhinweisschild
Toilettenschilder
WC Schild
toilettenschilder edelstahl
WC-Türschilder Glutz easyfix 5345 Edelstahl matt, WC 8mm, 16 mm Führung

Garnitur für 1 Türe bestehend aus: 1 Aussenschild , mit Sichtscheibe rot/grün und Münzschlitz 1 Innenschild , mit Riegelolive und 4-kant-Stift 7 mm, festdrehbar Türstärken bis 40 mm
Weitere Informationen:
Distanz:
78 mm
Führung:
16 mm glide / easyfix®
Grundfarbe:
Grau
Lochung:
WC 8 mm 78 mit rot/grün-Anzeige,WC 8 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türschild
Material:
Edelstahl
Schrauben:
3.5 mm
Türstärke:
40 mm
Oberfläche:
matt
Breite Schild:
40 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
für:
Türdrücker
Innenschild/Aussenschild:
Garnitur
Konkatenierungsattribut 1:
glide/easyfix®
L/B/S Schild:
235/40/2 mm
Länge Schild:
235 mm
Modellbezeichnung:
5345,5345
Stärke Schild:
2 mm
Verriegelung:
mit rot/grün-Anzeige
Produkttitel:
WC-Türschilder-Garnitur,WC-Türschilder-Garnitur
SAP Text:
WC-Türschilder-Garnitur,WC-Türschilder-Garnitur
Weitere Suchbegriffe: toilettenschilder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 118,52*
€ 141,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 117,29*
€ 139,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 112,49*
€ 133,86
pro Paar
ab 10 Paar
€ 107,97*
€ 128,48
pro Paar
ab 500 Paar
€ 92,17*
€ 109,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.