Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar HAGER, Stahl.verz.pat. 14mm 120/8mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Türdrückerpaar HAGER, Stahl.verz.pat. 14mm 120/8mm
Türdrückerpaar HAGER, Stahl.verz.pat. 14mm 120/8mm
Türdrückerpaar HAGER, Stahl.verz.pat. 14mm 120/8mm
Türdrückerpaar HAGER, Stahl.verz.pat. 14mm 120/8mm
Türdrückerpaar HAGER, Stahl.verz.pat. 14mm 120/8mm
Artikel-Nr.:
     4708-6097701
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     10.137.0-14
EAN/GTIN:
     7612056541722
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Türdrückerpaar HAGER, Stahl.verz.pat. 14mm 120/8mm

für Türstärke 40mm bei Zimmertüren - für Türstärke 60mm bei Haustüren
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausführung:
Türdrückerpaar ,
Ausladung:
57 mm
Distanz:
mm
Farbe/Oberfläche:
verzinkt und patiniert
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
125 mm
Lochteil/Paar:
Türdrückerpaar
Lochung:
,
Material:
Schmiedeisen
Modellbezeichnung:
137
ø Ansatz:
14 mm
Packung:
1 Paar
Produktlinie:
Quadro
Türstärke:
40 mm
Veredelung:
verzinkt und patiniert
Produktart:
Türdrücker
Produkttitel:
Türdrücker
SAP Text:
Türdrückerpaar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,46*
€ 195,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 160,76*
€ 191,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,22*
€ 188,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 154,30*
€ 183,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 131,04*
€ 155,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.