Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türdrückerpaar HAGER, , Messing pol. Griffteil, Holz schwarz 140mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Türdrückerpaar HAGER, , Messing pol. Griffteil, Holz schwarz 140mm
Türdrückerpaar HAGER, , Messing pol. Griffteil, Holz schwarz 140mm
Türdrückerpaar HAGER, , Messing pol. Griffteil, Holz schwarz 140mm
Artikel-Nr.:
     4708-6023401
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     20.1271.0 D5
EAN/GTIN:
     7612056552186
Suchbegriffe:
Federtürschließer
Tuerfeder
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Türdrückerpaar HAGER, , Messing pol. Griffteil, Holz schwarz 140mm

für Türstärke 40mm bei Zimmertüren - für Türstärke 60mm bei Haustüren
Weitere Informationen:
4-kant:
8 mm
Ausladung:
55 mm
Grundfarbe:
Gelb
Ausführung:
Türdrückerpaar
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türdrücker
Material:
Messing
Produktlinie:
Margherita,Margherita
Türstärke:
40 mm
Oberfläche:
poliert
Farbe/Oberfläche:
poliert
L/B/S Schild:
mm
Länge Drücker:
133 mm
Lochteil/Paar:
Türdrückerpaar
Modellbezeichnung:
1271,1271
ø Ansatz:
16 mm
Produkttitel:
Türdrücker,Türdrücker
SAP Text:
Türdrückerpaar,Türdrückerpaar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 164,66*
€ 195,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 161,53*
€ 192,22
pro Paar
ab 5 Paar
€ 157,87*
€ 187,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 155,00*
€ 184,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 130,20*
€ 154,94
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.