Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set Everyspace Nischendusche Typ 104, 1-flg mit Seitenteil Wandmontage, links, 1600 bis 1800mm, glanzverchromt, ohne Softstopp P+S 8823E3/50-104L180


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Set Everyspace Nischendusche Typ 104, 1-flg mit Seitenteil Wandmontage, links, 1600 bis 1800mm, glanzverchromt, ohne Softstopp P+S 8823E3/50-104L180
Set Everyspace Nischendusche Typ 104, 1-flg mit Seitenteil Wandmontage, links, 1600 bis 1800mm, glanzverchromt, ohne Softstopp P+S 8823E3/50-104L180
Set Everyspace Nischendusche Typ 104, 1-flg mit Seitenteil Wandmontage, links, 1600 bis 1800mm, glanzverchromt, ohne Softstopp P+S 8823E3/50-104L180
Set Everyspace Nischendusche Typ 104, 1-flg mit Seitenteil Wandmontage, links, 1600 bis 1800mm, glanzverchromt, ohne Softstopp P+S 8823E3/50-104L180
Artikel-Nr.:
     4708-5720407
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8823E3/50-104L180
EAN/GTIN:
     4061202091711
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
schiebetürbeschlag
Set Everyspace Nischendusche Typ 104, 1-flg mit Seitenteil Wandmontage, links, 1600 bis 1800mm, glanzverchromt, ohne Softstopp P+S 8823E3/50-104L180

Seitenverhältnis 1:5, max. Höhenverstellung +/- 3 mm Set bestehend aus: -Set mit 2 Laufwagen -Bodenführung -Befestigungswinkel rechts und links -Laufschiene -Frontblende -Druckleiste für Seitenteil im Oberrahmen -Füllprofil im Oberrahmen -Wandhalter am Seitenteil und Durchgang -Dichtprofil -Montagehilfe für Randabstände ohne Softstopp Montageanleitung nicht in gedruckter Form beiliegend - QR-Code auf Verpackung
Weitere Informationen:
Dämpfung:
ohne Softstopp
Flügel B/H:
400-1'000/2'500 mm
Flügelbreite:
400 - 1'000 mm
Flügelhöhe:
2'500 mm
Flügelgewicht:
60 kg
Flügelzahl:
1-flüglig
Glasstärke:
8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
Länge:
1'600 - 1'800 mm
Ausführung:
links
Packung:
1 Set
Montage:
Wandmontage / obenlaufend
Produktart:
Duschen-Komplettset
Material:
Aluminium
Produktlinie:
EVERYSPACE,EVERYSPACE
Oberfläche:
glänzend
Material/Oberfläche:
Aluminium verchromt glänzend
Modellbezeichnung:
8823/104,8823/104
Veredelung:
verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 664,88*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 796,40*
€ 947,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 785,45*
€ 934,69
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 744,09*
€ 885,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 714,76*
€ 850,56
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 664,88*
€ 791,21
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.