Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stossgriff beidseitig Glasdicke 6-10mm Edelstahl poliert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stossgriff beidseitig Glasdicke 6-10mm Edelstahl poliert
Stossgriff beidseitig Glasdicke 6-10mm Edelstahl poliert
Stossgriff beidseitig Glasdicke 6-10mm Edelstahl poliert
Artikel-Nr.:
     4708-5706042
Hersteller:
     Pauli+Sohn
Herst.-Nr.:
     8060VA1-200
EAN/GTIN:
     4061202045356
Suchbegriffe:
Haustürgriff
Stangengriff
Stoßgriffe
haustürgriff edelstahl
Stossgriff beidseitig Glasdicke 6-10mm Edelstahl poliert

beidseitig
Weitere Informationen:
Ausladung:
54 mm
Anwendungsbereich:
Glas
Glasbohrung:
10 mm
Höhe:
200 mm
Packung:
1 Paar
Produktart:
Türgriff
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
poliert
Griffart:
Stossgriff
Material/Oberfläche:
Edelstahl poliert
ø:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: haustürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,17*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 108,43*
€ 129,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,80*
€ 125,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 101,94*
€ 121,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,87*
€ 120,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 84,17*
€ 100,16
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.