Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungs-Set 10 mm HAWA BANIO 40 GFE flächenbündige Aluprofile, eloxiert, mit Dichtungen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Dichtungs-Set 10 mm HAWA BANIO 40 GFE flächenbündige Aluprofile, eloxiert, mit Dichtungen
Dichtungs-Set 10 mm HAWA BANIO 40 GFE flächenbündige Aluprofile, eloxiert, mit Dichtungen
Dichtungs-Set 10 mm HAWA BANIO 40 GFE flächenbündige Aluprofile, eloxiert, mit Dichtungen
Artikel-Nr.:
     4708-5609350
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     054.3066.071
EAN/GTIN:
     7612985005364
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hawa schiebetuerbeschlag
schiebetürbeschlag
Dichtungs-Set 10 mm HAWA BANIO 40 GFE flächenbündige Aluprofile, eloxiert, mit Dichtungen

flächenbündige Aluprofile, mit Dichtungen, selbstklebend, für 10 mm Glas
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Badezimmer / Duschen / Glas
Höhe:
10 mm
Länge:
2200 mm,2200 mm
Packung:
1 Set
Montage:
selbstklebend
Produktart:
Profil / Set
Material:
Aluminium
Produktlinie:
Banio,Banio
für:
HAWA Banio 40 GFE
für Flügelzahl:
2-flüglig
Material/Oberfläche:
Aluminium eloxiert
Modellbezeichnung:
40 GF/GFE,40 GF/GFE
Profilart:
Dichtungsprofil
Veredelung:
eloxiert
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 225,49*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 274,39*
€ 326,52
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 270,90*
€ 322,37
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 265,13*
€ 315,50
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 254,51*
€ 302,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 225,49*
€ 268,33
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.