Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Partielle Schwelle HAWA BANIO 40 GF, Länge 3 m Aluminium farblos eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Partielle Schwelle HAWA BANIO 40 GF, Länge 3 m Aluminium farblos eloxiert
Partielle Schwelle HAWA BANIO 40 GF, Länge 3 m Aluminium farblos eloxiert
Artikel-Nr.:
     4708-5609181
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     054.3026.300
EAN/GTIN:
     7630153431296
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
hawa schiebetuerbeschlag
schiebetürbeschlag
Partielle Schwelle HAWA BANIO 40 GF, Länge 3 m Aluminium farblos eloxiert

selbstklebend
Weitere Informationen:
Länge:
3000 mm,3000 mm,3000 mm ,3000 mm
Farbe:
farblos,farblos
Packung:
1 Stück
Produktart:
Profil
Material:
Aluminium,Aluminium
Profil:
8 / 15 mm ,8 / 15 mm
Produktlinie:
Banio 40
Material/Oberfläche:
Aluminium farblos eloxiert ,Aluminium farblos eloxiert
Modellbezeichnung:
GF
Profilart:
Schwellenprofil,Schwellenprofil
Veredelung:
eloxiert,eloxiert
Windlast/Holmlast:
kN/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.