| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-5392232 Herst.-Nr.: BA-5392232 EAN/GTIN: 7630153441776 |
| |
|
| | |
| HETTICH ArciTech Schubkasten Komplett-Set 94/94 NL 300mm, silber, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 16mm
Eigenfertigung mit Holzrückwänden für individuelle Breiten Set bestehend aus: 1 Paar Zargen L/R mit Abdeckkappen 2 Stück Frontanbindungen zum Einschlagen 1 Paar Holzrückwandhalter L/R 1 Paar Führung Actro Silent System L 40 kg L/R Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Schubkästen / Innenschubkasten,Schubkästen / Innenschubkasten | Ausführung: | links / rechts | Auszug: | Unterflurführung / Vollauszug | Belastbarkeit: | 40 kg | Farbe: | Silber | Frontanbindung: | mit / zum Einschlagen | für Rückwandmaterial: | Holz / Aluminium / Stahl | Grundfarbe: | Grau | Industrieverpackung: | Nein | Korpusbreite: | 275 - 1'200 mm | Korpusseitenstärke: | 16 mm | Material: | Stahl / Kunststoff | Nennlänge: | 300 mm | Montage: | Korpusseite | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Packung: | 1 Set | Produktlinie: | ArciTech | Rückwand: | ohne | Rückwandteile: | mit Rückwandhalter | Seitenelemente: | mit Abdeckkappen / ohne Seitenelemente | Systemhöhe: | 94 mm | Technik: | Dämpfungssystem Silent System | Zargenhöhe: | 94 mm | Produktart: | Schubkasten zerlegt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |