Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set Längsreling94/186 NL 400mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 16mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set Längsreling94/186 NL 400mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 16mm
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set Längsreling94/186 NL 400mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 16mm
Artikel-Nr.:
     4708-5392074
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     BA-5392074
EAN/GTIN:
     7630153440892
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
HETTICH ArciTech Frontschubkasten Komplett-Set Längsreling94/186 NL 400mm, weiss, mit Vollauszug Silent System 40kg, KS 16mm

Eigenfertigung mit Holzrückwänden für individuelle Breiten Set bestehend aus: 1 Paar Zargen L/R mit Abdeckkappen 2 Stück Frontanbindungen zum Einschlagen 1 Paar Holzrückwandhalter L/R 2 Stück Reling L/R inkl. Frontanbindung zum Einschlagen 1 Paar Führung Actro Silent System L 40 kg L/R
Weitere Informationen:
Auszug:
Unterflurführung / Vollauszug
Anwendungsbereich:
Schubkästen / Innenschubkasten,Schubkästen / Innenschubkasten
Belastbarkeit:
40 kg
Grundfarbe:
Weiss,Weiss
Korpusbreite:
275 - 1'200 mm
Farbe:
Weiss
Ausführung:
links / rechts
Nennlänge:
400 mm
Packung:
1 Set
Montage:
Korpusseite
Produktart:
Schubkasten zerlegt
Material:
Stahl / Kunststoff
Produktlinie:
ArciTech,ArciTech
Rückwand:
ohne
Seitenelemente:
mit Abdeckkappen / mit Reling
Systemhöhe:
186 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Zargenhöhe:
94 mm
Frontanbindung:
mit / zum Einschlagen
für Rückwandmaterial:
Holz / Aluminium / Stahl
Industrieverpackung:
Nein
Korpusseitenstärke:
16 mm
Rückwandteile:
mit Rückwandhalter
Technik:
Dämpfungssystem Silent System
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,22*
€ 65,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,60*
€ 64,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 51,38*
€ 61,14
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 49,39*
€ 58,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 47,62*
€ 56,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 41,11*
€ 48,92
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.