Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7Q010SH NU01, für LEGRABOX Schubkasten, Rahmenbreite 100mm, Holzdesign Tenn.Nussb hell ST9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querteiler BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7Q010SH NU01, für LEGRABOX Schubkasten, Rahmenbreite 100mm, Holzdesign Tenn.Nussb hell ST9
Querteiler BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7Q010SH NU01, für LEGRABOX Schubkasten, Rahmenbreite 100mm, Holzdesign Tenn.Nussb hell ST9
Querteiler BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7Q010SH NU01, für LEGRABOX Schubkasten, Rahmenbreite 100mm, Holzdesign Tenn.Nussb hell ST9
Querteiler BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7Q010SH NU01, für LEGRABOX Schubkasten, Rahmenbreite 100mm, Holzdesign Tenn.Nussb hell ST9
Querteiler BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7Q010SH NU01, für LEGRABOX Schubkasten, Rahmenbreite 100mm, Holzdesign Tenn.Nussb hell ST9
Querteiler BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7Q010SH NU01, für LEGRABOX Schubkasten, Rahmenbreite 100mm, Holzdesign Tenn.Nussb hell ST9
Artikel-Nr.:
     4708-5390192
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     05151663
EAN/GTIN:
     9009494019445
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Querteiler BLUM AMBIA-LINE BLUM ZC7Q010SH NU01, für LEGRABOX Schubkasten, Rahmenbreite 100mm, Holzdesign Tenn.Nussb hell ST9

Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Kleinteile
Breite:
100 mm
Grundfarbe:
Braun
Höhe:
50 mm
Holzart:
Tennessee Nuss
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schubkastenunterteilung
Material:
Holz
Produktlinie:
AMBIA-LINE
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Schubkastensystem:
TANDEMBOX antaro
Unterteilung:
Querteiler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 4,84*
€ 7,43*
Lager 4708
25
€ 9,50*
ab € 5,07*
€ 7,73*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.