Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0100S, für Schubkastenrahmen Breite 100mm, seidenweiss matt


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0100S, für Schubkastenrahmen Breite 100mm, seidenweiss matt
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0100S, für Schubkastenrahmen Breite 100mm, seidenweiss matt
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0100S, für Schubkastenrahmen Breite 100mm, seidenweiss matt
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0100S, für Schubkastenrahmen Breite 100mm, seidenweiss matt
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0100S, für Schubkastenrahmen Breite 100mm, seidenweiss matt
Artikel-Nr.:
     4708-5390115
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09358958
EAN/GTIN:
     9009494123975
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Flaschenset BLUM AMBIA-LINE ZC7B0100S, für Schubkastenrahmen Breite 100mm, seidenweiss matt

- praktisch für die Anwendung in der Küche - elegantes schlankes Design - passend für LEGRABOX/MERIVOBOX-Frontauszug Höhe C und F - beliebig positionierbar und sicherer Halt - Einbauhöhe 140 mm (Schubkastenrahmen mit Flaschenset)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Flaschen
Breite:
100 mm
Grundfarbe:
Weiss
Farbe:
Seidenweiss
Packung:
1 Garnitur
Produktart:
Flaschenunterteilung
Material:
Kunststoff
Produktlinie:
AMBIA-LINE
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schubkastensystem:
LEGRABOX pure / LEGRABOX free / MERIVOBOX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 14,13*
€ 20,69*
Lager 4708
9
€ 9,50*
ab € 15,72*
€ 22,92*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 22,92*
€ 27,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,57*
€ 26,86
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 21,11*
€ 25,12
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 20,34*
€ 24,20
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 19,75*
€ 23,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 15,72*
€ 18,71
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
07627957
ab € 15,52*
Zubehör
Blum
04394675
ab € 15,73*
Zubehör
Blum
04659446
ab € 16,24*
Zubehör
Blum
09947186
ab € 16,52*
Zubehör
Blum
05590354
ab € 16,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.