Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL600mm, Stahl seidenweiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL600mm, Stahl seidenweiß matt
Produktbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL600mm, Stahl seidenweiß matt
Schubkasten
Anwendungsbild zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL600mm, Stahl seidenweiß matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL600mm, Stahl seidenweiß matt
LOGO zu BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL600mm, Stahl seidenweiß matt
Artikel-Nr.:
     3145-103367822
Hersteller:
     Blum
Herst.-Nr.:
     09947186
EAN/GTIN:
     9009494017809
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
BLUM AMBIA-LINE Schubkastenrahmen schmal, NL600mm, Stahl seidenweiß matt

  • AMBIA-LINE - geradliniges Inneneinteilungssystem
  • Technisch und optisch optimal abgestimmt auf LEGRABOX
  • Variable Anwendungen
  • Nachrüstbar


Hinweis:
Ohne Boden

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Type:
AMBIA-LINE
Verwendung:
Schubkasten
Werksnummer:
ZC7S600RS1
Breite:
100 mm
Nennlänge:
600 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
572 mm
Oberfläche:
seidenweiß matt
Ausstattung:
2 Querteiler
Marke:
Blum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blum
09358958
ab € 14,13*
Zubehör
Blum
05291776
ab € 2,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.