Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stepolo 2 - Zwei-Tritt-Steighilfe alu schwarz inklusive Wandhalterung PEKA 600.0340.37


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stepolo 2 - Zwei-Tritt-Steighilfe alu schwarz inklusive Wandhalterung PEKA 600.0340.37
Stepolo 2 - Zwei-Tritt-Steighilfe alu schwarz inklusive Wandhalterung PEKA 600.0340.37
Stepolo 2 - Zwei-Tritt-Steighilfe alu schwarz inklusive Wandhalterung PEKA 600.0340.37
Artikel-Nr.:
     4708-5354027
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     600.0340.37
EAN/GTIN:
     7630015341312
Suchbegriffe:
Klapptreppe
Klapptritt
klapptreppe
Stepolo 2 - Zwei-Tritt-Steighilfe alu schwarz inklusive Wandhalterung PEKA 600.0340.37

Mindesteinbauhöhe 768 mm, mit Wandhalter, Tritthöhe 249 / 498 mm
Weitere Informationen:
B/H:
418 / 768 mm
Breite:
418 mm
Dicke:
37 mm
Einbau B/H/T:
mm
Farbe:
Schwarz
Grundfarbe:
Schwarz
Höhe:
768 mm
Korpusbreite:
mm
Material/Oberfläche:
Aluminium Schwarz
Material:
Aluminium
Montage:
Wand
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Stepolo 2
Tragkraft:
120 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 146,79*
€ 181,88*
Lager 4708
80
Frei Haus
ab € 199,58*
€ 245,65*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,65*
€ 292,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,84*
€ 290,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.