Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenhaken HEWI Farbe 18 Senfgelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenhaken HEWI Farbe 18 Senfgelb
Deckenhaken HEWI Farbe 18 Senfgelb
Deckenhaken HEWI Farbe 18 Senfgelb
Artikel-Nr.:
     4708-5283509
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.90.050-18
EAN/GTIN:
     4014884994856
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Drehhaken
Deckenhaken HEWI Farbe 18 Senfgelb

Weitere Informationen:
Ausladung:
70 mm
B/H:
mm
Einlass B/H/T:
mm
Farbe:
Senfgelb HEWI 18
Packung:
1 Stück
Material:
Polyamid
Rosetten-ø:
50 mm
Oberfläche:
glänzend
SK-Schraube:
3.5 mm
Farbe/Oberfläche:
Senfgelb HEWI 18 glänzend
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
37
€ 9,50*
ab € 9,19*
€ 12,99*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,41*
€ 13,28*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 9,65*
€ 13,59*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 9,9977*
€ 14,0277*
€ 5,95*
ab € 10,01*
€ 14,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000952
ab € 9,45*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000954
ab € 8,79*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000955
ab € 9,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000957
ab € 9,42*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000963
ab € 8,61*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000981
ab € 9,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000989
ab € 9,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000990
ab € 9,11*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000995
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.