| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976347824 Herst.-Nr.: 6001000995 EAN/GTIN: 4014884965856 |
| |
|
| | |
| Hewi Dreifachhaken mit Gegenplatte für Platten über 15mm signalweiß 70 mm hoch · Rosette Ø 50 mm · drehbar · zum Aufschrauben von unten mit 4 mm Senkschrauben · zum Durchschrauben von oben mit M4-Gewindeschrauben und Vierkantmuttern · aus Polyamid Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anza Weitere Informationen: | | eClassID: | 1303771320201 | HerstellerNr: | 6001000995 | Werksnummer: | 6001000995 | Länge netto mm: | 75,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 70,00 | Gewicht netto Kg: | 0,049000 | Gewicht brutto Kg: | 0,049000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | signalweiß | Produktart: | Hewi Dreifachhaken mit Gegenplatte | Ausfuehrung: | signalweiß |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,32* | € 11,64* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,09* | € 12,71* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 9,36* | € 13,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,75* | € 13,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 25,62* | € 34,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|