Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkonsole HEBGO verz. 240mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkonsole HEBGO verz. 240mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole
Klappkonsole HEBGO verz. 240mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole
Artikel-Nr.:
     4708-5232824
Hersteller:
     Hebgo
Herst.-Nr.:
     KL/240.2
EAN/GTIN:
     7612043003820
Suchbegriffe:
Klapp-Konsole
Klappkonsole
Klappstütze
Konsolenstütze
Klappkonsole HEBGO verz. 240mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole

leichte Ausführung
Weitere Informationen:
B/H/T:
mm
Belastbarkeit:
75 kg
Mass A:
240 mm
Mass B:
60 mm
Mass C:
106 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Klappkonsole
Material:
Stahl
Produktlinie:
KL,KL
Farbe/Oberfläche:
verzinkt
Mass d:
38 mm
Schrauben E/F:
6 / 4 mm
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.