Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konsole HEBGO verz. 680/170mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konsole HEBGO verz. 680/170mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole
Konsole HEBGO verz. 680/170mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole
Artikel-Nr.:
     4708-5231868
Hersteller:
     Hebgo
Herst.-Nr.:
     FL/680.2
EAN/GTIN:
     7612043003554
Suchbegriffe:
Konsolenstütze
Konsolenwinkel
Stützkonsole
konsolenwinkel
Konsole HEBGO verz. 680/170mm Belastbarkeit 75kg pro Konsole

leichte Ausführung
Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Produktart:
Konsole
Material:
Stahl
Produktlinie:
FL,FL
Schrauben:
8 / 5 mm
Tragkraft:
75 kg
A:
680 mm
B:
82 mm
C:
170 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.