Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfuss verchromt pol. 905mm ø 60/70mm 1 St. 100mm hvstb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischfuss verchromt pol. 905mm ø 60/70mm 1 St. 100mm hvstb.
Tischfuss verchromt pol. 905mm ø 60/70mm 1 St. 100mm hvstb.
Tischfuss verchromt pol. 905mm ø 60/70mm 1 St. 100mm hvstb.
Artikel-Nr.:
     4708-5213604
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     61390C1C1010P
EAN/GTIN:
     8022543071134
Suchbegriffe:
Tischbeine
Tischbeinset
camar tischbein
tischbeine
Tischfuss verchromt pol. 905mm ø 60/70mm 1 St. 100mm hvstb.

mit Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, Verbindung durch Klemmmechanismus höhenverstellbar + 100 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Höhe:
905 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelfuss
Material:
Stahl
Oberfläche:
poliert
Material/Oberfläche:
Stahl verchromt poliert
ø:
60 mm
Veredelung:
verchromt
Produkttitel:
Tischfuss
SAP Text:
Tischfuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: tischbein verchromt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.