Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgleiter QuickClick HYPER ø 30mm, hart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgleiter QuickClick HYPER ø 30mm, hart
Möbelgleiter QuickClick HYPER ø 30mm, hart
Artikel-Nr.:
     4708-5185813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15793001
EAN/GTIN:
     4001073493023
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter QuickClick HYPER ø 30mm, hart

zum Einclipsen in Basis Modul mit entsprechendem Durchmesser harter Gleiter = weicher Boden wie Teppich, Filz, Kork, Naturstein
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Farbe:
Grau
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gleiter
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
Grau
ø:
30 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
23 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 0,33*
€ 0,67*
1 Tag
1703
€ 5,90*
ab € 0,42*
€ 0,85*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15873001
ab € 0,25*
Zubehör
Wagner
15903001
ab € 0,25*
Zubehör
Wagner
15873201
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.