Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldf.FLEXIT RE Ku.schwarz L.1250mm EL.-D.60mm BMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271101_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000271101_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000271101
Hersteller:
     BMB Beschläge
Herst.-Nr.:
     203 107294
EAN/GTIN:
     4048563243102
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Schreibtisch Kabelauslass
Schreibtisch Kabeldurchführung
Schreibtisch Kabeldurchlass
Kunststoff, mit Tischanbindung · mit Schrauben und Standfuß · Höhe max. 1254 mm · 2 getrennte Kabelwege · geeignet für höhenverstellbare Schreibtische · optional integrierbare Magnethalter geeignet für eckige Schreibtischbeine
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
120 mm
Länge:
1250 mm
Oberfläche:
schwarz
Einlass-Ø:
60 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
BMB
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Kabelführung, Schreibtisch-Kabelkanal, horizontal, Schreibtisch-Kabelkorb, Schreibtischkabelwanne, Tischkabelwanne, bmb kabeldurchführung, kabeldurchführung, kabeldurchführung schwarz, Abdeckungen, Einbaudurchführung, Kabeldeckel, Kabeldose, Kabeldurchführungen, Kabeldurchlass, Kabelordnung, Tischdurchführung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 23,80*
€ 32,47*
Lager 1498
15
1
€ 5,50*
ab € 25,22*
€ 34,33*
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 25,4115*
€ 34,6723*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 25,6391*
€ 34,8791*
2 Tage
15
2
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BMB Beschläge
203 107343
ab € 6,10*
Zubehör
BMB Beschläge
203 107357
ab € 6,23*
Zubehör
BMB Beschläge
203 107350
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.