Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkanal Kunst.silberRAL9006 flexibel max.Höhe 1200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelkanal Kunst.silberRAL9006 flexibel max.Höhe 1200mm
Kabelkanal Kunst.silberRAL9006 flexibel max.Höhe 1200mm
Artikel-Nr.:
     4708-5157521
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     66300710000
EAN/GTIN:
     8022543094867
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kabelkanal Kunst.silberRAL9006 flexibel max.Höhe 1200mm

flexibel, einfache und schnelle Montage führt Kabel geschützt von der Fussbodensteckdose zur Tischplatte ideal für höhenverstellbare Tischgestelle
Weitere Informationen:
Fuss-ø:
150 mm
Höhe:
1 - 1'200 mm
L/B/H:
- / - / 1-1'200 mm
Farbe:
Weissaluminium RAL 9006
Packung:
1 Stück
Produktart:
Kabelkanal
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
Weissaluminium RAL 9006
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
537
€ 9,50*
ab € 21,38*
€ 30,26*
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 38,70*
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 47,58*
1 Tag
75
€ 5,90*
ab € 36,78*
€ 50,77*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camar
663PEP20000
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.