Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelspirale, Ausziehhöhe 1300 mm, Ø 90 mm, vertikal bis zum Boden, universell, Kunststoff, silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-200804
Hersteller:
     Camar
Herst.-Nr.:
     66300710000
EAN/GTIN:
     8022543094867
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Diese aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Kabelspirale macht endlich Schluss mit lästigem Kabelsalat! Sie sorgt dafür, dass die Kabel der sich auf dem Schreibtisch befindenden elektronischen Arbeitsgeräte wie beispielsweise Computer, Drucker oder Telefon gleichermassen geordnet und flexibel vertikal von der Tischplattenunterseite bis zum Boden verlaufen.

Hierfür wird sie einfach ausgezogen und in die Aufhängung des Schreibtisches eingehängt. Selbstverständlich kann sie jederzeit wieder ausgehängt werden. Bei Nichtgebrauch lässt sie sich zudem unkompliziert und platzsparend zusammenfalten.

Dank der maximalen Ausziehhöhe von 1300 mm ist sie ideal für höhenverstellbare Schreibtische verwendbar, jedoch auch für alle anderen Schreibtische geeignet.

Sie erhalten diese mit 3 Jahren Garantie versehene Kabelspirale in unterschiedlichen, attraktiven Farben. Der Durchmesser beträgt jeweils 90 mm.

 ,

Weitere Details:

 ,

  • Für die vertikale und flexible Kabelführung von der Tischplattenunterseite bis zum Boden
  • Unkompliziert ein- und aushängbar
  • Dank maximaler Ausziehhöhe von bis zu 1300 mm ideal für höhenverstellbare Schreibtische, aber auch für alle anderen Schreibtische verwendbar
  • Einfach zusammenfaltbar
  • Material: jeweils Kunststoff
  • Farbe: unterschiedliche Varianten verfügbar
  • Masse: jeweils Ø, 90 mm
  • Garantie: jeweils 3 Jahre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
537
€ 9,50*
ab € 21,38*
€ 30,26*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 38,70*
Frei Haus
ab € 34,57*
€ 47,58*
1 Tag
75
€ 5,90*
ab € 36,78*
€ 50,77*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Camar
663PEP20000
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.