Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 762 mm, 258 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug,, Schienenlänge 762 mm
Produktbild zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug,, Schienenlänge 762 mm
Skizze zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug,, Schienenlänge 762 mm
Skizze zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug,, Schienenlänge 762 mm
Tabelle zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug,, Schienenlänge 762 mm
LOGO zu ACCURIDE 9301-E Kugelkäfigführung - Vollauszug,, Schienenlänge 762 mm
Artikel-Nr.:
     4708-5118614
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ9301-0030U-E
EAN/GTIN:
     4250396871043
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE DZ9301-E Länge 762 mm, 258 kg

Stahl hell chromatiert, durch 2 Kugelkäfige geführt, Einbaubreite 19,1 mm, mit Anschlagsdämpfung, für seitliche, liegende oder Bodenmontage , Montage mit Schrauben 5x20 mm, links und rechts verwendbar Belastbarkeit bis 272 kg pro Schienenpaar , (68 kg bei liegender Montage)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Auszugsart:
Schwerlastauszug / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Auszugweg:
762 mm
Belastbarkeit:
258 kg
Breite:
19.1 mm
Einbaubreite:
19.3 mm / 19.6 mm
Korpusseitenstärke:
16 mm / 19 mm
Länge:
762 mm
Material/Oberfläche:
Stahl verzinkt
Material:
Stahl
Montage:
Korpusseite / seitlich
Oberfläche:
verzinkt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Auszug
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
11
pro Stück
€ 9,50*
ab € 90,69*
€ 115,19*
1 Tag
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 222,15*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,19*
€ 137,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,83*
€ 128,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ63428
€ 76,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.