Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 9308, links, Länge 406,4 mm, 227 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 9308, links, Länge 406,4 mm, 227 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 9308, links, Länge 406,4 mm, 227 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 9308, links, Länge 406,4 mm, 227 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 9308, links, Länge 406,4 mm, 227 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 9308, links, Länge 406,4 mm, 227 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 9308, links, Länge 406,4 mm, 227 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 9308, links, Länge 406,4 mm, 227 kg
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 9308, links, Länge 406,4 mm, 227 kg
Artikel-Nr.:
     4708-5118403
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ9308-0016L-E4
EAN/GTIN:
     4250396847390
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Schwerlast-Vollauszug ACCURIDE 9308, links, Länge 406,4 mm, 227 kg

Stahl hell chromatiert, durch 2 Kugelkäfige geführt, Einbaubreite 19,1 mm, mit Anschlagsdämpfung, für seitliche oder Bodenmontage , Montage mit Schrauben 5x20 mm mit Verriegelung in aus- und eingefahrener Position, Betätigung über Hebel (Verriegelung bei liegender Montage nicht möglich) Belastbarkeit bis 272 kg
Weitere Informationen:
Auszugweg:
406.4 mm
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Belastbarkeit:
272 kg
Breite:
19.1 mm
Einbaubreite:
19.3 / 19.6 mm
Halterung:
Verriegelung in eingezogener Position / Verriegelung in ausgezogener Position
Länge:
406.4 mm
Farbe:
Hell
Ausführung:
links
Packung:
1 Stück
Montage:
Korpusseite / seitlich
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Auszugsart:
Schwerlastauszug / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Hell verzinkt
Veredelung:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,01*
€ 140,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,89*
€ 127,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,89*
€ 110,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.